Frese
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
Fresatura
Frese
6Z832485
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
Dormer End mill S904 SC Blanc 2.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6Z832485
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
9
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
9
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
2.5
Marchio
Dormer
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z832485
EAN
7320760133132
UBB
500629873059
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S9042.5