Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Fresatura
Frese
2V176783
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
Dormer End mill S903 SC Blanc 8.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2V176783
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207701000
Model
S9038.0
Type
30° End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2V176783
EAN
7320760133064
UBB
500629946087
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S9038.0