text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S903 SC Blanc 6.00mm

Numero articolo 2X117794
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 3
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 3
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Type 3 Flute End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 2X117794
EAN 7320760133040
UBB 500629932046
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S9036.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.