text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S903 SC Blanc 4.00mm

Numero articolo 3O165022
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 4
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 4
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Model S9034.0
Type 30° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 3O165022
EAN 7320760133026
UBB 500629910836
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S9034.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.