text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S902 SC Blanc 6.00mm

Numero articolo 4C772058
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 2
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 2
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Type 2 Flute End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 4C772058
EAN 7320760132890
UBB 500629931881
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S9026.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.