Frese
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
Fresatura
Frese
7G237105
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
Dormer End mill S814HB DIN 6527 L SC Alnova 6.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7G237105
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Marchio
Dormer
Type
4 Flute End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7G237105
EAN
7320760642658
UBB
500629933606
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S814HB6.0