text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S814HB DIN 6527 L SC Alnova 4.00mm

Numero articolo 7H360245
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 11
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 11
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Model S814HB4.0
Type 34° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 7H360245
EAN 7320760642634
UBB 500629912402
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S814HB4.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.