text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S814HB DIN 6527 L SC Alnova 16.00mm

Numero articolo 5A414831
Lunghezza totale (mm) 92
Diametro dell'albero (mm) 16
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Numero di denti 4
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 92
Diametro dell'albero (mm) 16
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Numero di denti 4
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Type End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 5A414831
EAN 7320760642696
UBB 500629853259
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S814HB16.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.