Frese
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
Fresatura
Frese
5X712408
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
Dormer End mill S804HB DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5X712408
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
12
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
12
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Marchio
Dormer
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5X712408
EAN
7320760641767
UBB
500629947234
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S804HB8.0