text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S804HB DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm

Numero articolo 6Y514837
Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 10
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 10
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Type End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y514837
EAN 7320760641750
UBB 500629933291
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S804HB6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.