Frese
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
Fresatura
Frese
3A059155
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
Dormer End mill S804HB DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3A059155
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
9
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
9
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5
Marchio
Dormer
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3A059155
EAN
7320760641743
UBB
500629923219
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S804HB5.0