Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Fresatura
Frese
1T919003
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
Dormer End mill S804HB DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1T919003
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
5
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
5
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207701000
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1T919003
EAN
7320760641729
UBB
500629902429
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S804HB3.0