text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer End mill S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 8.0mm

Objednací číslo 3G228256
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8

Specifikace

Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
marca Dormer
Codice merceologico
Type End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 3G228256
EAN 7320760685495
UBB 500629952663
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S7618.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.