text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 5.0mm

Numero articolo 4J192289
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 5

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 5
Marchio Dormer
Model S7615.0
Type 40° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 4J192289
EAN 7320760685471
UBB 500629927848
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S7615.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.