text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 4.0mm

Numero articolo 9E574995
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 12
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 12
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4
Marchio Dormer
Model S7614.0
Type 40° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 9E574995
EAN 7320760685464
UBB 500629915884
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S7614.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.