Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
7F143410
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
Dormer End mill S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 20.0mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7F143410
Lunghezza totale (mm)
104
Diametro dell'albero (mm)
20
Lunghezza di lavoro (mm)
38
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
104
Diametro dell'albero (mm)
20
Lunghezza di lavoro (mm)
38
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207701000
Type
30° End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7F143410
EAN
7320760685549
UBB
500629882043
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S76120.0