text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 10.0mm

Numero articolo 0S738139
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Type 40° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 0S738139
EAN 7320760685501
UBB 500629822494
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S76110.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.