Frese
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
Fresatura
Frese
1A616861
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
Dormer End mill S217 SC Aluminium-Titanium-Nitride 4.0XD4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1A616861
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
4
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
4
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4
Type
6706689
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1A616861
EAN
7320760682388
UBB
500629916460
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S2174.0XD4
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare