text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 8.00mm

Numero articolo 4M509910
Lunghezza totale (mm) 69
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 69
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Model C9078.0
Type 45° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 4M509910
EAN 7320760075975
UBB 500629948489
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C9078.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.