text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm

Numero articolo 5V698556
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Model C9076.0
Type 45° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 5V698556
EAN 7320760075968
UBB 500629934448
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C9076.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.