Frese
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
Fresatura
Frese
7F068055
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
Dormer End mill C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 5.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7F068055
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5
Marchio
Dormer
Model
C9075.0
Type
45° End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7F068055
EAN
7320760075951
UBB
500629924464
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C9075.0