Frese
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
Fresatura
Frese
5D130956
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
Dormer End mill C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 16.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5D130956
Lunghezza totale (mm)
92
Diametro dell'albero (mm)
16
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
92
Diametro dell'albero (mm)
16
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Type
5985638
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5D130956
EAN
7320760075852
UBB
500629854406
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C90716.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare