text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm

Artikelnummer 4E656813
Lunghezza totale (mm) 83
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 26
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 83
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 26
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4E656813
EAN 7320760075838
UBB 500629831222
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C90712.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.