text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C346 DIN 844-L HSSE Blanc 13.00mm

Numero articolo 7Z485925
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 53
Numero di denti 3
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 13

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza di lavoro (mm) 53
Numero di denti 3
Materiale di taglio HSS-E
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 13
Marchio Dormer
Type End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z485925
EAN 7320760126264
UBB 500629841205
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C34613.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.