text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C299 DIN 844-K HSSE PM Alcrona 20.00mm

Artikelnummer 2K419762
Lunghezza totale (mm) 104
Diametro dell'albero (mm) 20
Lunghezza di lavoro (mm) 38
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 20

Spezifikationen

Lunghezza totale (mm) 104
Diametro dell'albero (mm) 20
Lunghezza di lavoro (mm) 38
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 20
Marchio Dormer
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 2K419762
EAN 7320760064368
UBB 500629877431
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr C29920.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.