Frese
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
Fresatura
Frese
5J532293
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
Dormer End mill C273 DIN 844-L HSSE PM Blanc 5.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5J532293
Lunghezza totale (mm)
68
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
24
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
68
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
24
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5.5
Marchio
Dormer
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5J532293
EAN
7320760355091
UBB
500629920652
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C2735.5