Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
0P060541
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
Dormer End mill C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 8.00mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0P060541
Lunghezza totale (mm)
69
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
69
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207703700
Model
C2478.0
Type
30° End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0P060541
EAN
7320760354841
UBB
500629948067
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C2478.0