text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 3.00mm

Referência 5T736563
Lunghezza totale (mm) 52
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Numero di denti 4
Materiale di taglio HSS-PM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3

Especificações

Lunghezza totale (mm) 52
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Numero di denti 4
Materiale di taglio HSS-PM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207703700
Type End Mill

Números do artigo

Referência 5T736563
EAN 7320760354728
UBB 500629903252
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C2473.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.