text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 18.00mm

Numero articolo 2C185527
Lunghezza totale (mm) 92
Diametro dell'albero (mm) 16
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Numero di denti 4
Materiale di taglio HSS-PM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 18

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 92
Diametro dell'albero (mm) 16
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Numero di denti 4
Materiale di taglio HSS-PM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 18
Marchio Dormer
Type End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 2C185527
EAN 7320760354650
UBB 500629866202
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C24718.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.