Frese
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
Fresatura
Frese
0C088717
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
Dormer End mill C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 13.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0C088717
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
26
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di lavoro (mm)
26
Numero di denti
4
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
13
Marchio
Dormer
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0C088717
EAN
7320760354612
UBB
500629840629
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C24713.0