text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 10.00mm

Numero articolo 7A368721
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Marchio Dormer
Type 30° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 7A368721
EAN 7320760354582
UBB 500629817049
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C24710.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.