text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm

Numero articolo 4W509413
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Model C2466.0
Type 30° End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 4W509413
EAN 7320760354568
UBB 500629933861
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C2466.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.