text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M20x2.50mm NO3

Numero articolo 3P106367
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 20
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 11.2
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Codice merceologico
Model E500
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3P106367
EAN 7320760094297
UBB 500572432762
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E500M20NO3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.