text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm


Article number 7B662383
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 17
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 17
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.8
Dimensione della filettatura 5
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7B662383
EAN 7320760664391
UBB 500631655056
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E240M5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.