text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x M14

Cod Articol 9S481630
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 220

Specificații

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 220
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Diametro del foro 14
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042212
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descriere

Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono i massimi livelli di asportazione e durata per lavori di smerigliatura su larga scala. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, per la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre in pietra artificiale e terrazzo, nonché per la levigatura di superfici in marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 9S481630
EAN 9003173262146
UBB 500572039815
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 326214
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.