text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x M14

Numero articolo 9P575903
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 16

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 16
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Diametro del foro 14
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042212
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descrizione

Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono la massima asportazione e durata per lavori di smerigliatura su larga scala. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, per la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre in pietra artificiale e terrazzo, nonché per la levigatura di superfici in marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.

Numeri di articolo

Numero articolo 9P575903
EAN 9003173109922
UBB 500572039401
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  310992
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.