text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x M14

Numero articolo 8M425214
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 60

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 60
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Diametro del foro 14
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Model 11ZT

Descrizione

Le mole a tazza Tyrolit STANDARD raggiungono ottimi tassi di asportazione e durata per lavori di levigatura su grandi superfici. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, per la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre di pietra artificiale e di terrazzo, nonché per la levigatura superficiale di marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.

Numeri di articolo

Numero articolo 8M425214
EAN 9003178956774
UBB 500572040540
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  895677
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.