Food & Dairy machine building
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
5R601900
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
Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x M14
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5R601900
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
120
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
120
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Diametro del foro
14
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Model
11ZB
Type
Cup Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono i più alti tassi di asportazione e durata per lavori di rettifica su larga scala. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, per la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre in pietra artificiale e terrazzo, nonché per la levigatura di superfici in marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.
Numeri di articolo
Numero articolo
5R601900
EAN
9003173200742
UBB
500572039088
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
320074