text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x 22,23

Numero articolo 8R051502
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 36

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 36
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Model 11BT

Descrizione

Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono la massima asportazione e durata per lavori di smerigliatura di grandi superfici. La mola a tazza PREMIUM, sviluppata appositamente per l'acciaio, è ideale anche per la rettifica dei bordi, la smussatura e la rettifica dei cordoni di saldatura. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i modelli con foro 22, 23 e con filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.

Numeri di articolo

Numero articolo 8R051502
EAN 9003173110966
UBB 500572031978
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  311096
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.