Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
3P849952
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
Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x 22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3P849952
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
36
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Model
11BT
Type
Cup Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole a tazza Tyrolit STANDARD raggiungono ottimi tassi di asportazione e durata per lavori di smerigliatura di grandi superfici. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, per la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre di pietra artificiale e di terrazzo, nonché per la levigatura superficiale di marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.
Numeri di articolo
Numero articolo
3P849952
EAN
9003178956705
UBB
500572032216
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
895670