Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
3O937770
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
Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x 22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3O937770
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
16
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
11BT
Type
Cup Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono i più alti tassi di asportazione e durata per i lavori di rettifica su grandi superfici. La mola a tazza PREMIUM, sviluppata appositamente per l'acciaio, è ideale anche per la rettifica dei bordi, la smussatura e la rettifica dei cordoni di saldatura. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i modelli con foro 22, 23 e con filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.
Numeri di articolo
Numero articolo
3O937770
EAN
9003173101834
UBB
500572031309
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
310183