text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x 22,23

Numero articolo 2E032705
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 36

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 36
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio TYROLIT
Model 11BT

Descrizione

Le mole a tazza Tyrolit STANDARD raggiungono ottimi tassi di asportazione e durata per lavori di smerigliatura di grandi superfici. La mola a tazza disponibile per l'acciaio è molto adatta anche per la levigatura dei bordi, la smussatura e la rettifica dei cordoni di saldatura. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i modelli con foro 22 e 23 e con filettatura M14. Tenere presente la velocità operativa di max. 50 m/s.

Numeri di articolo

Numero articolo 2E032705
EAN 9003178956699
UBB 500572032059
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  895669
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.