Dischi di sbavatura
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
1Y585843
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
Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x 22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Y585843
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
120
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
120
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Model
11BT
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For demanding applications on stone For grinding imperfections on visible concrete surfaces, bevelling and pre-grinding artificial stone and patio flags as well as surface grinding on marble, slate and granite Grit size 16 – 46 for rough grinding Grit size 60 – 220 for fine grinding Use special protection for cup wheels Note operating speed of max. 50 m/s Maximum stock removal for grinding jobs on large areas Robust and extremely durable Silicon carbide for the best results on stone and short-chipping materials For demanding applications on stone For grinding imperfections on visible concrete surfaces, bevelling and pre-grinding artificial stone and patio flags as well as surface grinding on marble, slate and granite Grit size 16 – 46 for rough grinding Grit size 60 – 220 for fine grinding Use special protection for cup wheels Note operating speed of max. 50 m/s Maximum stock removal for grinding jobs on large areas Robust and extremely durable Silicon carbide for the best results on stone and short-chipping materials
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y585843
EAN
9003173173077
UBB
500572031226
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
317307
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare