text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x 22,23

Numero articolo 1H363287
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 60

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 55
Diametro del disco (mm) 110
Granulazione 60
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descrizione

Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM raggiungono i più alti tassi di asportazione e durata per lavori di smerigliatura su larga scala. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, per la bisellatura e la pre-smerigliatura di lastre di pietra artificiale e di terrazzo, nonché per la levigatura superficiale di marmo, ardesia e granito. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i fori 22 e 23 e la filettatura M14. Si prega di notare la velocità operativa di max. 50 m/s.

Numeri di articolo

Numero articolo 1H363287
EAN 9003173144633
UBB 500572032471
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  314463
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.