Deburring discs
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
Deburring
Deburring discs
0M372592
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
Disco Tyrolit Cup 110/90 x 55 x 22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0M372592
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
55
Diametro del disco (mm)
110
Granulazione
16
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
TYROLIT
Model
11BT
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole a tazza Tyrolit STANDARD raggiungono ottimi tassi di asportazione e durata per lavori di smerigliatura di grandi superfici. La mola a tazza disponibile per l'acciaio è molto adatta anche per la rettifica dei bordi, la smussatura e la rettifica dei cordoni di saldatura. Per l'attacco dell'utensile è possibile scegliere tra i modelli con foro 22 e 23 e con filettatura M14. Tenere presente la velocità operativa di max. 50 m/s.
Numeri di articolo
Numero articolo
0M372592
EAN
9003178956781
UBB
500572031481
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
895678
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare