text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco setola 3M RD-ZB diametro 50,8 mm granulazione 50 verde 25000 min-¹

Numero articolo 075243M
Larghezza 105
Numero massimo di giri (1/min) 25000
Diametro 50.8
Tipo Disco
Lunghezza (mm) 105

Specifiche

Larghezza 105
Numero massimo di giri (1/min) 25000
Diametro 50.8
Tipo Disco
Lunghezza (mm) 105
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 50
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1020.5
Codice merceologico 96035000

Descrizione

I dischi di setola Scotch-Brite™ Roloc™ sono composti dalla nostra grana abrasiva ceramica, miscelata con ossido di alluminio, e da setole flessibili sagomate che garantiscono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole metalliche e mantengono le loro proprietà abrasive per tutta la durata del disco.Utilizzate i dischi di setola Scotch-Brite™ Roloc™ per pulire, sbavare, sfumare, rifinire e lucidare in modo efficiente. I nostri dischi in setola sono un'alternativa sicura alle spazzole metalliche, ai prodotti chimici e alle paste. Hanno un'azione di taglio veloce e coprono una superficie più ampia rispetto alle spazzole metalliche. Le spazzole rimangono in posizione durante la leggera pressione per rimuovere ruggine e rivestimenti, senza danneggiare il materiale di base. Sono dotate del sistema di cambio rapido Roloc, per una maggiore efficienza. I nostri dischi in setola funzionano bene su acciaio, alluminio e una varietà di altri metalli, nella manutenzione generale e nelle applicazioni automobilistiche e di ricostruzione del motore. Per aumentare le prestazioni, abbiamo miscelato l'ossido di alluminio con il grano abrasivo ceramico, ottenendo uno dei minerali più duri e duraturi disponibili. I nostri dischi sono ideali per la rimozione di materiale da moderato a pesante, in quanto gli abrasivi ceramici sono progettati per tagliare velocemente e gestire applicazioni con calore e stress intensi. I prodotti Scotch-Brite Bristle sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, progettati per fornire risultati di qualità e costanti per tutta la durata del prodotto. Scegliete tra una gamma di dimensioni e grane per soddisfare le esigenze del vostro progetto.

Numeri di articolo

Numero articolo 075243M
UBB 500614625407
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  07524
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.