text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit C220U-B 178X22


Questo disco lamellare STANDARD offre un elevato livello di comfort nella levigatura di pietre dure e morbide e del vetro, grazie anche alla grana in carburo di silicio utilizzata. Per una finitura perfetta su questi materiali, è disponibile in grane molto fini (fino alla grana 400). Il tubo ritagliabile consente di utilizzare al 100% il panno abrasivo.

Numero articolo 8H277084
Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 220
Adatto per plastica No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 220
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo No
Adatto per pietra naturale
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Carburo di silicio
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Altro
Disco lamellare
Marchio Tyrolit
Type Flap Disc

Descrizione

Questo disco lamellare STANDARD offre un elevato livello di comfort nella levigatura di pietre dure e morbide e del vetro, grazie anche alla grana in carburo di silicio utilizzata. Per una finitura perfetta su questi materiali, è disponibile in grane molto fini (fino alla grana 400). Il tubo ritagliabile consente di utilizzare al 100% il panno abrasivo.

Numeri di articolo

Numero articolo 8H277084
EAN 9003177505409
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  750540
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.