text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 898018 178 x 22,2


Con la mola per la pulizia grossolana Strip-It è possibile rimuovere senza fatica ruggine, vernice, lacche e sigillanti sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre di nylon poroso, arricchite con un abrasivo aggressivo, sono all'altezza di qualsiasi sfida. Inoltre, evitano che la ruota si intasi o si sporchi. Il materiale Strip-It è applicato su un supporto rigido in fibra di vetro appositamente progettato per l'uso su smerigliatrici angolari. La mola di pulizia ruvida Strip-It in corindone ceramico (A EX. COARSE) è più dura, più aggressiva e più solida rispetto alla versione standard (S COARSE). Ciò offre all'operatore una smerigliatura silenziosa e senza fatica, con una bassa generazione di calore con il disco.

Numero articolo T6243.178.222
Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per vernice
Granulazione secondo CAMI 20
Spargimento Open
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 150
Codice merceologico 82029920
Model 27GR
Type Cleaning Disc

Descrizione

Con la mola per la pulizia grossolana Strip-It è possibile rimuovere senza fatica ruggine, vernice, lacche e sigillanti sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre di nylon poroso, arricchite con un abrasivo aggressivo, sono all'altezza di qualsiasi sfida. Inoltre, evitano che la ruota si intasi o si sporchi. Il materiale Strip-It è applicato su un supporto rigido in fibra di vetro appositamente progettato per l'uso su smerigliatrici angolari. La mola di pulizia ruvida Strip-It in corindone ceramico (A EX. COARSE) è più dura, più aggressiva e più solida rispetto alla versione standard (S COARSE). Ciò offre all'operatore una smerigliatura silenziosa e senza fatica, con una bassa generazione di calore con il disco.

Numeri di articolo

Numero articolo T6243.178.222
EAN 9003178980182
UBB 500503094889
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  898018
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.