text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 847924 28 XLN 115 x 22,2ZA60-B K 60

Numero articolo T6157.115.061
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Altro
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 115
Model 28N
Type Flap Disc

Descrizione

Il nostro disco lamellare STANDARD 2in1 offre la soluzione perfetta per la rettifica versatile di acciaio e acciaio inox. Grazie al design due in uno, questo disco lamellare può essere utilizzato in modo flessibile, senza compromettere la qualità. Inoltre, grazie alla sua lunga durata e all'elevata velocità di rettifica, è possibile svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficace.

Numeri di articolo

Numero articolo T6157.115.061
EAN 9003178479242
UBB 500614474590
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  847924
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.