text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 824385 125 x 22,23 ZA40 K 40


For use on different steel and stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Very good balance between lifetime and specific stock removal Universal use Ease of use

Numero articolo T6160.125.040
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 110
Type Flap Disc

Descrizione

For use on different steel and stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Very good balance between lifetime and specific stock removal Universal use Ease of use

Numeri di articolo

Numero articolo T6160.125.040
EAN 9003178243850
UBB 500504624858
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  824385
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.